Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJTY25-TV-VA-HLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890345-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJTY25-TV-VA-HLA
EAN/GTIN:
     4054366723215
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Gehäuseeinheit RCJTY25-TV-VA-HLA

Gehäuseeinheiten RCJTY25-TV-VA-HLA

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJTY sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestift im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Tragezahl dyn. Radial: 13400 N · Tragezahl stat. Radial: 7500 N · Weitere technische Daten: Zweiloch - Flanschlager, Spannlager mit Gewindestift im Innenring, in VA - Ausführung, R - Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 130 mm x 70 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
RCJTY25-TV-VA-HLA
Typ (Hersteller-Typ):
RCJTY25-TV-VA-HLA
Bohrungs-Ø:
25 mm
Tragezahl dyn. Radial:
13400 N
Tragezahl stat. Radial:
7500 N
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,42*
€ 72,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,12*
€ 73,67*
€ 4,95*
ab € 62,2175*
€ 75,6075*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 71,68*
€ 86,07*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 132,19*
€ 150,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 132,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.