Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RSHEY20-TV-VA-HLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890237-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RSHEY20-TV-VA-HLA
EAN/GTIN:
     4047643176040
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Gehäuseeinheit RSHEY20-TV-VA-HLA

Gehäuseeinheiten RSHEY20-TV-VA-HLA

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PSHEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindetsiften im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Tragezahl dyn. Radial: 12300 N · Tragezahl stat. Radial: 6300 N · Weitere technische Daten: Stehlager,Spannlager mit Gewindestift im Innenring, in VA - Ausführung, R - Dichtung

Weitere Informationen:
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
RSHEY20-TV-VA-HLA
Typ (Hersteller-Typ):
RSHEY20-TV-VA-HLA
Bohrungs-Ø:
20 mm
Tragezahl dyn. Radial:
12300 N
Tragezahl stat. Radial:
6300 N
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 25,83*
€ 35,35*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 132,27*
€ 162,22*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 245,77*
€ 293,24*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.129,91*
€ 1.206,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.