Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit TASE20-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890221-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TASE20-N
EAN/GTIN:
     4054362415015
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Gehäuseeinheit TASE20-N

Gehäuseeinheiten TASE20-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe TASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und T-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Tragezahl dyn. Radial: 12800 N · Tragezahl stat. Radial: 6600 N · Weitere technische Daten: Stehlager, Spannlager mit Exenterspannring, T - Dichtung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
TASE20-N
Typ (Hersteller-Typ):
TASE20-N
Bohrungs-Ø:
20 mm
Tragezahl dyn. Radial:
12800 N
Tragezahl stat. Radial:
6600 N
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 8,89*
€ 12,83*
4 Tage
29
1
€ 5,50*
ab € 18,08*
€ 39,92*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 71,94*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 123,96*
5 Tage
22
5
Frei Haus
ab € 475,37*
€ 497,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.