Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

in.hub HUB-GM100 IoT-Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1883600-BP
Hersteller:
     in.hub
Herst.-Nr.:
     HUB-GM100
EAN/GTIN:
     4053199915408
Suchbegriffe:
04053199915408
in.hub
HUB-GM100
Industrie-Gateway HUB-GM100
in.hub HUB-GM100 IoT-Gateway

Industrie-Gateway HUB-GM100

Das Gateway-Mastermodul HUB-GM100 aus der Produktfamilie Smart4Hub ist speziell für Applikationen im Industrie 4.0 Umfeld designed.

Das Modul verfügt anders als bei handelsüblichen Mastermodulen über eine Anzahl verschiedener Schnittstellen um direkt Sensoren an den Master anzuschließen. Die Sensordaten können im Modul verarbeitet und analysiert und per Kabel oder Kabellos an die IT-Umgebung übertragen werden. Dank der Standard Schnittstellen kann das Modul an bestehende Maschinen und Systeme angebunden werden um Produktionsdaten einzubinden.

Technische Daten:
Anzahl Relais Ausgänge max.: 1 · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzahl digitale Eingänge max.: 2 · Betriebsspannung max.: 26.40 V · Betriebsspannung min.: 21.60 V · Dauer-Strom: 0.75 A · Montageart (Details): Hutschiene DIN Rail EN 60715 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Prozessor (LOV): TI Sitara™ AM3358 ARM · Schnittstellen (Bauelemente): 1 x 1GbE,1 x 1GbE,1 x USB 2.0 Host,1 x USB 2.0 Device,1 x CAN,1 x RS485,2 x GPIO,2 x Analog IN (4...20mA/0...10V),1 x Relay no/nc (48V/0,5A) · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Software: Debian 9.5 · Speicher: 1GB DDR3L RAM, 8GB eMMC


Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 125 x 110 mm
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
2
Anzahl Relais Ausgänge max.:
1
Schutzart:
IP20
Schnittstellen (Bauelemente):
1 x 1GbE | 1 x USB 2.0 Host | 1 x USB 2.0 Device | 1 x CAN | 1 x RS485 | 2 x GPIO | 2 x Analog IN (4...20mA/0...10V)
Prozessor (LOV):
TI Sitara™ AM3358 ARM
Herst.-Teilenr.:
HUB-GM100
Typ (Hersteller-Typ):
HUB-GM100
Betriebsspannung min.:
21.60 V
Dauer-Strom:
0.75 A
Montageart (Details):
Hutschiene DIN Rail EN 60715
Betriebsspannung (Bereich):
21.60 - 26.40 V
Betriebsspannung max.:
26.40 V
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
IoT-Gateway
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 525,64*
€ 615,72*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 540,95*
€ 615,73*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 688,73*
€ 766,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,73*
€ 732,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,10*
€ 724,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,21*
€ 689,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,58*
€ 663,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,95*
€ 643,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.