Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine SBC-012 Batteriebox 2x 18650, 16340 (L x B x H) 72.2 x 44.6 x 22.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882384-BP
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     SBC012
EAN/GTIN:
     4053199914487
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
soshine akkubox
Soshine SBC-012 Batteriebox 2x 18650,16340 (L x B x H) 72.2 x 44.6 x 22.2 mm

Batterie Box für 2x 18650,16340

Optimaler Schutz
Kompakt und handlich
Ideal für unterwegs und zu Hause

Sortiert, sicher und leicht auffindbar!
Mit der robusten Batteriebox von Soshine sind die Batterien bzw. Akkus sicher sortiert. Somit fliegen die Zellen nicht irgendwo in der Schublade oder unterwegs in der Tasche herum. Die Kontakte können ebenfalls nicht aneinander geraten und falls doch mal eine Zelle ausläuft wird der Schaden minimiert. Rundum eine praktische und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für zu Hause oder unterwegs.

Technische Daten:
Gewicht: 13 g · Material (Details): Polypropylen Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 18650,16340 · Produktabmessung, Breite: 44.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.2 mm · Produktabmessung, Länge: 72.2 mm · Typ: Für 2x 18650 o. 4x 16340 · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72.2 x 44.6 x 22.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.2 mm
Produktabmessung, Länge:
72.2 mm
Produktabmessung, Breite:
44.6 mm
Marke:
Soshine
Passend für Batteriegröße:
18650 | 16340
Material (Details):
Polypropylen Kunststoff
Zellen-Zahl:
2
Typ:
Für 2x 18650 o. 4x 16340
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Batteriebox
Weitere Suchbegriffe: Soshine, SBC012, SBC-012, 18650 Box
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,52*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
6 Tage
51
1
€ 6,99*
ab € 2,42*
€ 3,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.