Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 27779 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 10 W Nickel (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882242-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     27779
EAN/GTIN:
     4002940277791
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Heitronic 27779 LED-Einbauleuchte 10 W Warmweiß Nickel (matt)

LED-Einbauleuchte

80 warm-weiße LEDs
Geringe Einbautiefe (2.5 cm)
Seitlicher indirekter Lichtaustritt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 210 ° · Anzahl Leuchtmittel: 80 · Außen-Durchmesser: 10 cm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbau-Durchmesser: 6 cm · Einbautiefe: 2.5 cm · Herstellerfarbe: Nickel (matt) · Lampen-Besonderheiten: Geringe Einbautiefe,Indirekter Lichtaustritt · Leistung: 10 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 830 lm · Material: Aluminium,Kunststoff · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzglas: satiniert · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Einbauleuchte · LED-Treiber · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Nickel (matt)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
830 lm
Leistung (Leuchmittel):
10 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
80
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Geringe Einbautiefe | Indirekter Lichtaustritt
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | Kunststoff
Schutzglas:
satiniert
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
2.5 cm
Außen-Durchmesser:
10 cm
Lichtstrom Gesamt:
830 lm
Einbau-Durchmesser:
6 cm
Abstrahlwinkel:
210 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,96*
€ 9,96*
€ 8,50*
ab € 8,39*
€ 12,41*
Lager 102
125
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 28,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.