Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz AK-340303-020-S drei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881626-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340303-020-S
EAN/GTIN:
     4016032438595
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Digitus DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz AK-340303-020-S dreifach geschirmt DisplayPort-Kabel

DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A, 2m, 4K@60Hz (Ultra HD), mit Verriegelung, DP 1.2/HDMI 2.0

Reduzieren Sie die durch zusätzliche Adapter oder Kabel verursachte Unordnung dank dieses All-in-One-Adapterkabels, das direkt mit dem Display verbindet
Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 4K-Auflösung bei 60 Hz
Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit HDMI-Schnittstelle.

Ausstattung:
Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
Unterstützt HDCP und DPCP
Anschluss 1: DP, Stecker
Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: dreifach geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.2,HDMI High Speed · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Haube: vergossen
Schirmung: dreifache Schirmung
AWG: 28
Adern Material: CU
Kontaktoberfläche: vernickelt
Arretierung: Schnappbefestigung
Farbe Kabel: schwarz
Farbe Anschlüsse: schwarz

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Digitus
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2 | HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
dreifach geschirmt
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Vollabschirmung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
€ 2,90*
ab € 8,83*
€ 11,60*
€ 6,78*
ab € 8,87*
€ 11,62*
5 Tage
171
€ 9,90*
ab € 8,98*
€ 11,84*
€ 4,50*
ab € 9,01*
€ 11,84*
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.