Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it VM433 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1874703-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     com-vm433
EAN/GTIN:
     4250236817873
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Joy-it VM433 Digitales Einbaumessgerät Digitales Voltmeter 4 Digit

Digitales Voltmeter 4 Digit

Betriebsspannung: 3.5 bis 30V
Messbereich: 0 bis 33 Volt
Messgenauigkeit: +- 0,3%
4 Ziffern Segmentanzeige
Ideal für Integration und Einbau

Das digitale Voltmeter VM433 kann Spannungen von bis zu 33V präzise Messen und auf der integrierten 0,36“-4-Ziffern-Segementanzeige darstellen. Der Betrieb ist direkt über die Messspannung möglich und macht dieses Gerät damit zu einem echten Allrounder.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4 · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 3.50 V · Display-Technologie: LED · Displaybeleuchtung: rot · Einbau-Breite: 48 mm · Einbauhöhe: 22 mm · Einbautiefe: 29 mm · Gewicht: 16 · Messbereich Universell (max.): 33 V · Messbereich Universell (min.): 0 V · Messfunktion: Spannung DC · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schnittstellen (Bauelemente): 3-adrig · Weitere technische Daten: Messgenauigkeit: ±0,3% · Betriebstemperatur:-10 bis 65°C · Aktualisierungsrate: 500MS · Anzeigemodus: 4 Ziffern Segmentanzeige · Displaygröße: 0.36“ · Kabelbelegung -(Rot): Versorgungsspannung (+) -(Schwarz): Masse (-) -(Gelb): Messspannung Kabellänge: 14 cm

Lieferumfang:
Voltmeter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 48 x 22 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LED
Marke:
Joy-it
Einbau-Breite:
48 mm
Displaybeleuchtung:
rot
Schnittstellen (Bauelemente):
3-adrig
Messfunktion:
Spannung DC
Typ (Hersteller-Typ):
VM433
Einbautiefe:
29 mm
Anzeige (Counts):
4
Einbauhöhe:
22 mm
Messbereich Universell (max.):
33 V
Messbereich Universell (min.):
0 V
Betriebsspannung min.:
3.50 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Gewicht:
16
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: 04250236817873, Joy-it, com-vm433, VM433, digitales voltmeter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
849
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,83*
1
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,87*
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,99*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,40*
1
€ 3,50*
ab € 20,76*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.