Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 635 Rillenkugellager einreihig Bohrungs-Ø 5 mm Außen-Durchmesser 19 mm Drehzahl (max.) 40000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186280-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     635
EAN/GTIN:
     4012801206174
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG 635 Rillenkugellager einreihig Bohrungs-Ø 5 mm Außen-Durchmesser 19 mm Drehzahl (max.) 40000 U/min

Rillenkugellager einreihig

Rillenkugellager sind vielseitig verwendbar. Sie bestehen aus massiven Außenringen, Innenringen und Kugelkränzen. Rillenkugellager sind im Betrieb unempfindlich und wartungsfreundlich. Wegen ihres niedrigen Reibungsmomentes eignen sich die Rillenkugellager für hohe Drehzahlen. Es gibt sie einreihig und zweireihig sowie offen und abgedichtet. Abgedichtete Rillenkugellager sind lebensdauerbefettet.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· Standard = Keine Nachsetzzeichen
· M = Beidseitig Spaltdichtung
· Y = Messingblechkäfig
· 2Z = Beidseitig Z-Scheiben
· 2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
· C3, C4 = Erhöhte Lagerluft

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 19 mm · Bohrungs-Ø: 5 mm · Drehzahl (max.): 40000 U/min · Gewicht: 8 g · Kugellager-Besonderheiten: offene Bauweise · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Tragezahl dyn. Radial: 2600 N · Tragezahl stat. Radial: 1100 N

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
offene Bauweise
Herst.-Teilenr.:
635
Typ (Hersteller-Typ):
635
Bohrungs-Ø:
5 mm
Tragezahl dyn. Radial:
2600 N
Außen-Durchmesser:
19 mm
Tragezahl stat. Radial:
1100 N
Drehzahl (max.):
40000 U/min
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Rillenkugellager einreihig
Weitere Suchbegriffe: fag rillenkugellager einreihig, din 625, fag din 625, 4012801206174, FAG, 635, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
710
10
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,63*
2 Tage
710
1
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,74*
1 Tag
494
1
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,93*
6 Tage
710
1
€ 10,00*
ab € 1,37*
€ 2,01*
Lager 102
1000
1
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.