| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1856567-BP Herst.-Nr.: 4688000 EAN/GTIN: 4006885468801 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 4688000 Winkelaufsatz Passend für (Bohrmaschinen) Wolfcraft
Winkelgetriebe
Einfache, handliche Lösung Kompakt, für enge Stellen Ruck-Zuck einsatzbereit.
Kompaktes 90° Winkelgetriebe, zum Bohren und Schrauben an engen Stellen. Einfache, handliche Lösung, die Ruck-Zuck einsatzbereit ist.
Ausstattung: Für Maschine: Akku-Schrauber Zur Aufnahme von Bits und Bohrer mit Sechskantschaft, für Holz bis max. Ø 10 mm, Metall bis max. Ø 6 mm, Stein bis max. Ø 10 mm Das Eckmaß beträgt nur 52 mm einschließlich eines 25 mm Bits Kugelgelagertes Getriebe Rechts- und Linkslauf max. 400 RPM max. 13 Nm.
Technische Daten: Passend für (Bohrmaschinen): Wolfcraft · Produktabmessung, Länge: 153 mm · Weitere technische Daten: Schaft: 6 mm (1/4").
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 153 mm | Marke: | Wolfcraft | Passend für (Bohrmaschinen): | Wolfcraft | Produkt-Art: | Winkelaufsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 14,54* | € 20,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 20,90* | € 28,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,37* | € 29,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,36* | € 29,73* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,81* | € 52,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|