Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GC-CT 18/24 Li P - Solo Akku Rasentrimmer ohne Akku 18 V Schnittbreite (max.): 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1855977-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3411104
EAN/GTIN:
     4006825635690
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer einhell
Einhell Power X-Change GC-CT 18/24 Li P - Solo Akku Rasentrimmer ohne Akku 18 V Schnittbreite (max.): 24 cm

Einhell Power X-Change Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li P-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
Ermüdungsfreies und agiles Arbeiten durch geringes Gewicht
Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff
Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff.

Mit dem Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li P-Solo kann im Nu grünen Rändern, Grasstreifen und unwegsamen Ecken im heimischen Grün und Garten zu Leibe gerückt werden - kabellos und ohne Bewegungseinschränkungen. Der Akku-Rasentrimmer ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie: die kraftvollen Systemakkus finden bei allen Geräten der Reihe Anwendung. Für den Betrieb ist eine 18 V-Batterie notwendig. Durch den Zusatzhandgriff kann der Rasentrimmer bequem mit zwei Händen bedient werden. Bei der Ausführung von Gehäuse und Zusatzgriff wurde auf Langlebigkeit Wert gelegt, sie sind aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff gefertigt. Mit bis zu 8.500 Umdrehungen pro Minute arbeitet der Akku-Rasentrimmer kraftvoll auf einer Schnittbreite von bis zu 24 Zentimetern. Zum Lieferumfang gehören 20 Stück Kunststoffmesser. System-Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
Ermüdungsfreies und agiles Arbeiten durch geringes Gewicht
Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff
Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff
Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1200 g · Schneidsystem: Messer · Schnittbreite (max.): 24 cm · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Schnittbreite Messer 24 cm.

Lieferumfang:
1x Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li P
20x Kunststoffmesser

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
Einhell
Schneidsystem:
Messer
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Schnittbreite (max.):
24 cm
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Spannung:
18 V
Gewicht:
1200 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer, akku-rasentrimmer 18 v, Einhell, 3411104, Power X-Change GC-CT 18/24 Li P - Solo, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 36,32*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 26,96*
€ 36,33*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 27,20*
€ 36,76*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 36,91*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 33,83*
€ 45,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
Sonstiges
Einhell
3405736
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.