Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASE40-N-FA125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851755-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE40-N-FA125
EAN/GTIN:
     4012802809763
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASE40-N-FA125

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
FA106 = besonders geräuscharme Lager
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 1840 g · Herst.-Teilenr.: PASE40-N-FA125 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 179 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm · Produktabmessung, Ø: 99 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASE40-N-FA125 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 99 mm x 99 mm
Produktabmessung, Ø:
99 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
179 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASE40-N-FA125
Typ (Hersteller-Typ):
PASE40-N-FA125
Bohrungs-Ø:
40 mm
Gewicht:
1840 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,08*
€ 56,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,49*
€ 57,18*
€ 4,95*
ab € 45,726*
€ 58,296*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,89*
€ 58,65*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 102,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.