Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RATR25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850743-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RATR25
EAN/GTIN:
     4012802793260
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RATR25

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RATR sind Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Stahlblech mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 320 g · Herst.-Teilenr.: RATR25 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 95.3 mm · Produktabmessung, Länge: 80.5 mm · Produktabmessung, Ø: 31 mm · Typ (Hersteller-Typ): RATR25 · Weitere technische Daten: Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 31 mm x 80.5 mm
Produktabmessung, Ø:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
80.5 mm
Produktabmessung, Breite:
95.3 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RATR25
Typ (Hersteller-Typ):
RATR25
Bohrungs-Ø:
25 mm
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,63*
€ 18,26*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 18,48*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 20,14*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 20,57*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 39,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.