Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit THE40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850413-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     THE40
EAN/GTIN:
     4012802798852
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit THE40

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe TFE sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz,Exzenterspannring und T-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 1750 g · Herst.-Teilenr.: THE40 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 36 mm · Typ (Hersteller-Typ): THE40 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 36 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
THE40
Typ (Hersteller-Typ):
THE40
Bohrungs-Ø:
40 mm
Gewicht:
1750 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 4,90*
ab € 51,34*
€ 63,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,12*
€ 64,54*
€ 4,95*
ab € 52,756*
€ 65,346*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 61,12*
€ 72,39*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 111,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 97,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.