Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit TSHE20-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849780-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSHE20-N
EAN/GTIN:
     4012802818932
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit TSHE20-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe TSHE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und T-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 550 g · Herst.-Teilenr.: TSHE20-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Produktabmessung, Ø: 64 mm · Typ (Hersteller-Typ): TSHE20-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 64 mm x 64 mm
Produktabmessung, Ø:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
TSHE20-N
Typ (Hersteller-Typ):
TSHE20-N
Bohrungs-Ø:
20 mm
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,20*
€ 33,86*
2 Tage
43
€ 4,90*
ab € 26,68*
€ 34,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,37*
€ 35,24*
2 Tage
43
€ 7,90*
ab € 27,79*
€ 35,67*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 71,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.