Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PSHE20-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849775-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PSHE20-N
EAN/GTIN:
     4012802836523
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PSHE20-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PSHE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 510 g · Herst.-Teilenr.: PSHE20-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Produktabmessung, Ø: 64 mm · Typ (Hersteller-Typ): PSHE20-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 64 mm x 64 mm
Produktabmessung, Ø:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PSHE20-N
Typ (Hersteller-Typ):
PSHE20-N
Bohrungs-Ø:
20 mm
Gewicht:
510 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 22,00*
1 Tag
22
€ 8,90*
ab € 15,90*
€ 22,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 22,13*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,51*
€ 24,96*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 50,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.