Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RATR35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849743-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RATR35
EAN/GTIN:
     4012802823561
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RATR35

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RATR sind Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Stahlblech mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 700 g · Herst.-Teilenr.: RATR35 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 105.6 mm · Produktabmessung, Ø: 38.9 mm · Typ (Hersteller-Typ): RATR35 · Weitere technische Daten: Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 38.9 mm x 105.6 mm
Produktabmessung, Ø:
38.9 mm
Produktabmessung, Länge:
105.6 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RATR35
Typ (Hersteller-Typ):
RATR35
Bohrungs-Ø:
35 mm
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 23,19*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 17,34*
€ 23,30*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 21,80*
€ 29,08*
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 22,28*
€ 29,78*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 54,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 44,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.