Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAKR10-PB-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849319-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAKR10-PB-A
EAN/GTIN:
     4012802524284
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Radial-Gelenklager
gelenkkopf ina
INA GAKR10-PB-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 10 mm

Gelenkköpfe GAKR10-PB-A

Technische Daten:
Außengewinde: M10 · Bohrungs-Ø: 10 mm · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Tragezahl dyn. Radial: 10000 N · Tragezahl stat. Radial: 18500 N · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, Rechtsgewinde

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 28 mm x 62 mm
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
10 mm
Außengewinde:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
GAKR10-PB-A
Bohrungs-Ø:
10 mm
Tragezahl dyn. Radial:
10000 N
Außen-Durchmesser:
28 mm
Tragezahl stat. Radial:
18500 N
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, INA, GAKR10-PB-A, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 14,09*
€ 19,05*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 15,59*
€ 21,06*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,12*
€ 23,09*
1
€ 4,95*
ab € 18,4352*
€ 24,5252*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.