Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Leistungssteller PP10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184367-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2052
EAN/GTIN:
     4016138240702
Suchbegriffe:
Triac
triac
Appoldt Leistungssteller PP10V

Technische Daten:
Hersteller: Appoldt · Produkt-Art: Leistungssteller · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Typ (Hersteller-Typ): PP10V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Appoldt
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Appoldt
Typ (Hersteller-Typ):
PP10V
Typ:
2052
Eingangsspannung:
0 - 10 V/DC
Produkt-Art:
Leistungssteller
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 2052, PP10V, Leistungsregler, Leistungs-Regler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,20*
€ 44,45*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 44,46*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 64,74*
€ 83,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Appoldt
5100
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.