Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

akYtec ITP14 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842446-BP
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     ITP14
EAN/GTIN:
     4053199906000
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
akYtec ITP14 Digitales Einbaumessgerät Universale Prozessanzeige ITP14 (rot)

Universale Prozessanzeige ITP14 (rot)

Analogeingang 0-10 V, 4-20 mA und weitere
Messen und Anzeigen einer Prozessgröße
Signalskalierung
Einstellbare Dezimalpunktposition
Anzeigebereich -999…+9999
Zweipunktregelung mit einem NPN-Ausgang
Quadratwurzel-Funktion (für spezielle Transmitter)
Digitaler Filter
Alarmfunktion (Blinken bei Sollwertabweichungen)
Fehlermeldung bei einer Unter-/Überschreitung der Messgrenzen
Fehlermeldung bei Drahtbruch oder Kurzschluss

Die ITP14 ist eine universell einsetzbare Prozessanzeige zur Überwachung und Steuerung industrieller Prozesse. Die Anzeige verfügt über einen digitalen Ausgang und einen konfigurierbaren analogen Eingang. Der Eingang kann entweder für Stromsignale (4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 mA) oder für Spannungssignale (0-10 V oder 2-10 V) eingestellt werden. Dieses Gerät hat ein kompaktes, standardisiertes Design und passt in eine 22,5 mm Standard-Bohrung für Signalleuchten. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und viele Anzeigen können in einem Schaltschrank oder an einer Schalttafel untergebracht werden.

Ausstattung:
Analogeingang für mA und V Signale
Digitalausgang mit NPN-Transistor
Spannungversorgung 24 V DC

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Display-Technologie: LED · Displaybeleuchtung: rot · Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Rot · Messbereich Universell (max.): 20 mA · Messbereich Universell (min.): 4 mA · Messfunktion: Strom DC,Spannung DC · Messkategorie (LOV): CAT I · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Weitere technische Daten: Eingsngssignal: 0-5 mA, 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V · Genauigkeit: ± (0,2% FS + 1 digit) · Abtastzeit: 0.3 s · Temperatureinfluss: ≤ 0,2% / 10 °C · Eingangswiderstand: 0-5 mA, 0(4)-20 mA ≤ 120 Ohm / 0(2)-10 V ≥ 250 kOhm · Umgebungstemperatur: -40 bis +60 °C.

Lieferumfang:
ITP14,Dichtung,Befestigungsmutter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 26 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Display-Technologie:
LED
Marke:
akYtec
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Farbe:
rot
Displaybeleuchtung:
rot
Messkategorie (LOV):
CAT I
Messfunktion:
Strom DC | Spannung DC
Typ (Hersteller-Typ):
ITP14
Anzeige (Counts):
9999
Messbereich Universell (max.):
20 mA
Messbereich Universell (min.):
4 mA
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: akYtec, ITP14, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,31*
€ 127,92*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 100,78*
€ 127,93*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 208,25*
€ 256,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.