Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron ispot® Mini Baustrahler 50 W 4200 lm Neutralweiß MT69038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842408-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69038
EAN/GTIN:
     4020856690381
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Megatron ispot® Mini Baustrahler 50 W 4200 lm Neutralweiß MT69038

Baustrahler

Neutral-Weiße LED

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Leistung: 50 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 4200 lm · Material: Kunststoff · Raum (Lampen): Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Industriell · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65 · Abstrahlwinkel: 110° · Zuleitungslänge: 2.5 m

Lieferumfang:
Baustrahler · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Megatron
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
schwarz | grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Zuleitungslänge:
2.5 m
Lichtstrom Gesamt:
4200 lm
Leistung:
50 W
Lichtfarbe:
4000 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Baustrahler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,48*
€ 47,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,17*
€ 47,57*
€ 5,00*
ab € 40,28*
€ 52,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,47*
€ 53,04*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 74,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69060
ab € 3,55*
Ähnlich
Megatron
MT69061
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.