Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V4/250H-SLF ++/- Knopfzellen-Akku 250H NiMH 250 mAh 4.8 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841338-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55625304059
EAN/GTIN:
     4042883289581
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Varta V4/250H-SLF ++/- Knopfzellen-Akku 250H NiMH 250 mAh 4.8 V 1 St.

Knopfzellenakku V4/250H-SLF ++/-

Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung

Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.

Ausstattung:
Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Printlötfahnen · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 250H · Gewicht: 40 g · Kapazität (mAh, Ah): 250 mAh · Pin-Abstand: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.1 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Spannung: 4.8 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +65 °C · Entladestrom max. 480 mA · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
250H
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 27.1 mm
Kapazität (mAh, Ah):
250 mAh
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
27.1 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Varta
Anschluss (Batterien):
Printlötfahnen
Pin-Abstand:
10 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
4.8 V
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,51*
€ 31,41*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 31,42*
€ 3,50*
ab € 42,78*
€ 56,87*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 45,21*
€ 59,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.