Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V150H-SLF ++/- Knopfzellen-Akku 150H NiMH 150 mAh 1.2 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841329-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     610150-010059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta V150H-SLF ++/- Knopfzellen-Akku 150H NiMH 150 mAh 1.2 V 1 St.

Knopfzellenakku V150H-SLF ++/-

Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
UL-Zulassung

Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen.
Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.

Ausstattung:
Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 150H · Kapazität (mAh, Ah): 150 mAh · Pin-Abstand: 10 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.6 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +65 °C · Entladestrom max. 280 mA · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
150H
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 15 x 6.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
150 mAh
Produktabmessung, Höhe:
6.6 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Varta
Pin-Abstand:
10 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Knopfzellen-Akku
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfzelle 1,2v nimh, knopfbatterie, varta knopfbatterie, Varta, 610150-010059, V150H-SLF ++/-, Varta knopfzellenakku, Varta NiMH Knopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,02*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,03*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 19,61*
€ 3,50*
ab € 20,71*
€ 29,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.