| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1840880-BP Herst.-Nr.: TO-5522640 EAN/GTIN: 4053199903924 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-5522640 Staubsauger-Adapter für Elektrowerkzeuge Ergänzungs-Set 1 St.
Staubsauger-Adapter für Elektrowerkzeuge, 5 stufig
Universaladapter für alle Düsen und Bürsten mit 23-32 mm-Rohranschluss
Der ideale Staubsauger-Adapter für Elektrowerkzeuge, 5 stufig ermöglicht die Verwendung der Düsen/Bürsten an allen Staugsauberrohren mit einem Durchmesser von 32 mm
Technische Daten: Material (Details): Kunstoff · Saugschlauch-Abmessungen: 102 x41x41 mm · Sets (LOV - nur für Titel): Ergänzungs-Set
Weitere Informationen: | | Marke: | TOOLCRAFT | Sets (LOV - nur für Titel): | Ergänzungs-Set | Material (Details): | Kunstoff | Saugschlauch-Abmessungen: | 102 x41x41 mm | Produkt-Art: | Staubsauger-Adapter für Elektrowerkzeuge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5522640 |
| | |
| |