Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 5583.6611 5583.6611 Knebelknopf Aluminium (Ø x H) 24 mm x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183796-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     5583.6611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Mentor 5583.6611 5583.6611 Knebelknopf Aluminium (Ø x H) 24 mm x 19 mm 1 St.

Aluminium-Knebelknopf

Blank mit Schutzlackierung.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 24 mm x 19 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
5583.6611
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Knebelknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 02050000068515, Mentor, 5583.6611
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 8,52*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 9,00*
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 9,36*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 14,28*
€ 20,57*
1 Tag
84
€ 14,99*
ab € 9,93*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.