Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1835911-BP Herst.-Nr.: 47500 EAN/GTIN: 4002888475006 |
| |
|
| | |
| LINDY 47500 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 0.30 m Weiß mit Rastnasenschutz 1 St.
Lindy Cat.6 Flachband-Patchkabel ungeschirmt, weiß, 0,3m
RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung Flachbandkabel 10/100/1000-Base-T-Unterstützung Verdrahtung: 1:1
Flachband-Patchkabel sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig.
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.30 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | flach | Kabellänge: | 0.30 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Marke: | LINDY | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Kabel-Besonderheiten: | mit Rastnasenschutz | Farbe: | weiß | Schirmung (Netzwerkkabel): | U/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6, patchkabel, 04002888475006, LINDY, 47500, LINDY Cat.6 Flachband-Patchkabel 0, 3m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,74* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,76* | € 1,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,77* | € 1,27* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,11* | € 1,96* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,08* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|