Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1835853-BP Herst.-Nr.: 47352 EAN/GTIN: 4002888473521 |
| |
|
| | |
| LINDY 47352 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1.00 m Blau 1 St.
Lindy Basic Cat.6 S/FTP Kabel, blau, 1m
PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie) 10/100/1000Base-TX-Unterstützung Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare Gigabit kompatibel Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte entspricht: ANSI/TIA-568-C.2 belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel.
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Marke: | LINDY | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Farbe: | blau | Anschluss-Typ: | RJ45 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,81* | € 2,87* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,83* | € 2,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,31* | € 3,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,46* | € 5,49* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,07* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|