Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 321.611 321.611 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 31.5 mm x 22 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183579-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     321.611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Geräteknopf
Mentor 321.611 321.611 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 31.5 mm x 22 mm 1 St.

Drehknopf mit Zeigerscheibe

Drehknopf mit Zeigerscheibe aus Duroplast für Achsen mit einem Ø von 6 mm.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 31.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 31.5 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
31.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
schwarz
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Zeiger
Typ (Hersteller-Typ):
321.611
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 321.611, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 7,21*
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 7,22*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,08*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 6,70*
€ 16,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.