Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 320.621 320.621 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 21 mm x 16 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183566-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     320.621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Mentor 320.621 320.621 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 21 mm x 16 mm 1 St.

Drehknopf mit Zeigerscheibe

Drehknopf mit Zeigerscheibe aus Duroplast für Achsen mit einem Ø von 6 mm.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 21 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
schwarz
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Zeiger
Typ (Hersteller-Typ):
320.621
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 02050000067396, Mentor, 320.621, Potiknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 7,24*
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,24*
Lager 102
83
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,97*
7 Tage
83
2
€ 6,99*
ab € 11,11*
€ 16,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.