Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 474.61 474.61 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 59 mm x 35.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183504-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     474.61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Mentor 474.61 474.61 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 59 mm x 35.5 mm 1 St.

Drehknopf mit Zeigerscheibe

Alternative zur Duroplast-Ausführung. Bei der Ausführung in Thermoplast sind die Griffbereiche anders geformt. Kappe in Grau.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Ø: 59 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 59 mm x 35.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
59 mm
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
schwarz
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Zeiger
Typ (Hersteller-Typ):
474.61
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Regeltrafo, Regeltransformator, Sparstelltrafo, Sparstelltransformator, Stelltrafo, Stelltransformator, drehknopf, 02050000067068, Mentor, 474.61, Potiknopf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 11,53*
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 11,93*
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 12,09*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,36*
7 Tage
83
€ 6,99*
ab € 17,23*
€ 24,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.