Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 76332 LED Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1818583-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     76332
EAN/GTIN:
     4037373763320
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Sol Expert 76332 LED Bausatz Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz

Lötbausatz Gespenst

Flacker LEDs
Perfekt für Lötanfänger
Kann beliebig koloriert werden

„Willy, das liebe Gespenst“ nennt sich dieser Lötbausatz für Löteinsteiger. Flacker-LED in den Augen und der Fackel machen dieses Modell schaurig schön. Die elektronischen Bauteile wie Widerstände und LED werden „fliegend“ verdrahten. Danke der Anleitung können auch Lötanfänger diesen Bausatz problemlos aufbauen und eigene erste Lötversuche starten. Betrieben wird „Willy das liebe Gespenst“ von einer 9 Volt Batterie, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Willy kann beliebig koloriert werden und wir so zum echten Blickfang.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Hinweis:
Was noch benötigt wird: Lötkolben, Lötzinn, Seitenscheider, Pinzette, Abisolierzange

Wir empfehlen bei Kindern und Jugendlichen: Betreuung des Aufbaus und des Lötvorgangs durch eine erwachsene Person!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 105 x 85 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Sol Expert
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Produkt-Art:
LED Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Sol Expert, 76332
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 7,02*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,03*
6 Tage
73
€ 6,99*
ab € 10,54*
€ 15,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4941108
ab € 5,18*
Sonstiges
Toolcraft
1561696
ab € 105,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.