Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 51107 Rillenkugellager axial Außen-Durchmesser: 52 mm Drehzahl (max.): 7500 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181479-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51107
EAN/GTIN:
     4012801016506
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG 51107 Rillenkugellager axial Außen-Durchmesser: 52 mm Drehzahl (max.): 7500 U/min

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 52 mm · Bohrungs-Ø: 35 mm · Drehzahl (max.): 7500 U/min · Kugellager-Besonderheiten: offene Bauweise · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Tragezahl dyn. Axial: 20000 N · Tragezahl stat. Axial: 46500 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
offene Bauweise
Bohrungs-Ø:
35 mm
Tragezahl dyn. Axial:
20000 N
Außen-Durchmesser:
52 mm
Tragezahl stat. Axial:
46500 N
Drehzahl (max.):
7500 U/min
Gewicht:
89 g
Produkt-Art:
Rillenkugellager axial
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625, rillenkugellager außendurchmesser 52, 4012801016506, FAG, 51107, 174-1008
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 8,90*
ab € 6,20*
€ 8,41*
28 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,21*
€ 8,42*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 8,69*
1
€ 3,19*
ab € 7,32*
€ 9,96*
Lager 102
7 Tage
500
1
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51107
ab € 7,43*
Ähnlich
SNR
51107
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.