Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec XW1E-BV413R Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 3 Öffner, 1 Schließer IP65 (bei Schalttafeleinbau) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-178685-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV413R
EAN/GTIN:
     4016138241051
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Idec XW1E-BV413R Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 3 Öffner,1 Schließer IP65 (bei Schalttafeleinbau) 1 St.

NOT-AUS-Taster 250 V/AC 3 A XA/XW

Dieser NOT-AUS-Taster ist mit einer kombinierten Dreh-/Zugentriegelung ausgestattet. Der Kontaktblock ist mit 3 Öffnern und 1 Schließer bestückt. Durch eine spezielle, neu entwickelte Technik werden die Kontakte auch bei Demontage des Kontaktblockes vom Betätiger geschaltet, wodurch ein höherer Grad an Sicherheit erreicht wird.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Kontaktart (LOV): 3 Öffner,1 Schließer · Produktabmessung, Ø: 30.4 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP65 (bei Schalttafeleinbau) · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: EC60947-5-1, EN60947-5-1, IEC60947-5-5, EN60947-5-5, JIS C8201-5-1, UL508, CSA 22.2 Nr.14 · Einbau-Tiefe: 37,1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 30.4 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Ø:
30.4 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65 (bei Schalttafeleinbau)
Farbe:
rot | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
3 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
XW1E-BV413R
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 32,90*
€ 50,16*
€ 4,00*
ab € 37,10*
€ 50,49*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 52,45*
€ 8,95*
ab € 49,14*
€ 66,21*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 78,06*
€ 99,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HS5D-03ZRNM-SET
ab € 49,98*
Sonstiges
Idec
RF1V-2A2BL-D24
ab € 18,18*
Sonstiges
Idec
RF1V-3A1BL-D24
ab € 14,46*
Sonstiges
Idec
RF1V-4A2BL-D24
ab € 17,41*
Sonstiges
Idec
RF1V-5A1BL-D24
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.