Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.1060.02 Küchen-Thermometer Strahlwassergeschützt IP65, Überwachung der Kerntemperatur Max./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784292-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1060.02
EAN/GTIN:
     4009816030788
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
TFA Dostmann 30.1060.02 Küchen-Thermometer Strahlwassergeschützt IP65,Überwachung der Kerntemperatur Max./Min.

Profi-Küchenthermometer THERMO JACK GOURMET

Zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken
Klappthermometer im Taschenformat
Einstechfühler 110 mm
Schnelle und genaue Messung -20 °C - 150°C

Dieses professionelle Klappthermometer eignet sich ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung in Ihrer Küche.
Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, die temperaturgenaue Zubereitung von Leckereien aus Zucker und Schokolade, das Einkochen von Marmelade und die Überprüfung der Trinktemperatur von Wein und Getränken, das sind mögliche Einsatzbereiche.
Nahrungsmittel jeglicher Art können mit dem handlichen Thermometer schnell, exakt und mühelos gemessen werden. Den Fühler ausklappen, einstechen und binnen kürzester Zeit liefert das Gerät die exakte Temperatur. Das Gerät ist strahlwassergeschützt und kann nach Gebrauch unter fließendem Wasser gereinigt werden. Die antibakterielle Beschichtung macht es besonders hygienisch. Das praktische Flip-Display dreht sich mit dem Thermometer, so dass Sie die Temperatur immer bestens ablesen können.

Ausstattung:
Hold-, Höchst- und Tiefstwerte Funktion · Signal für konstanten Messwert · Automatische Displayausrichtung · Schnelle und genaue Messung, Genauigkeit: +/-0,5°C von -20 bis 150°C, ansonsten +/- 1 %, Reaktionszeit: 4 se · Hintergrundbeleuchtung · Sensortaste ·
Antibakterielle Beschichtung · IP65 abwaschbar unter fließendem Wasser · Mit Magnethalterung · Zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken · Flip-Display · Hintergrundbeleuchtung · Schnelle und genaue Messung · Antibakterielle Beschichtung, abwaschbar

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): (L) 160 (275) x (B) 48 x (H) 20 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Haushaltsthermometer): Max./Min. · Genauigkeit (Details): 0.5°C ( von-20° bis +150°C) · Gewicht: 79 · Haushaltsthermometer-Besonderheiten: Strahlwassergeschützt IP65,Überwachung der Kerntemperatur · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Messbereich Innentemperatur: T: -40...+250°C (-40...+482°F) °C · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle (1x)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TFA Dostmann
Farbe:
weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Funktionen (Haushaltsthermometer):
Max./Min.
Haushaltsthermometer-Besonderheiten:
Strahlwassergeschützt IP65 | Überwachung der Kerntemperatur
Material:
Kunststoff
Genauigkeit (Details):
0.5°C ( von-20° bis +150°C)
Messbereich Innentemperatur:
T: -40...+250°C (-40...+482°F) °C
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Abmessungen (Basisstation):
(L) 160 (275) x (B) 48 x (H) 20 mm
Gewicht:
79
Produkt-Art:
Küchen-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,29*
€ 61,64*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 61,65*
€ 3,50*
ab € 61,78*
€ 78,89*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 81,85*
€ 101,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.