Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa SMF YBX3054 Autobatterie 36 Ah T1/T3 Zellanlegung 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784140-BP
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YBX3054
EAN/GTIN:
     5050694029585
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Yuasa SMF YBX3054 Autobatterie 36 Ah T1/T3 Zellanlegung 0

Technische Daten:
Gewicht: 9.3 kg · Kaltstartstrom: 330 A · Kapazität (mAh, Ah): 36 Ah · Poltyp: T1/T3 · Produktabmessung, Breite: 187 mm · Produktabmessung, Höhe: 227 mm · Produktabmessung, Tiefe: 127 mm · Weitere technische Daten: Abm. Konuspol T1 (Ø x H): Positiv/Negativ 19,5/ 17.9 x 18 mm · Abm. Konuspol T3 (Ø x H): Positiv/Negativ 14.7/13.1 x 18 mm · Zellanlegung: 0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 187 x 227 x 127 mm
Kapazität (mAh, Ah):
36 Ah
Kaltstartstrom:
330 A
Produktabmessung, Tiefe:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
227 mm
Produktabmessung, Breite:
187 mm
Marke:
Yuasa
Zellanlegung:
0
Poltyp:
T1/T3
Anwendungsbereiche:
Auto
Gewicht:
9.3 kg
Produkt-Art:
Autobatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 11,00*
ab € 34,24*
€ 47,40*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 92,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.