Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik 80626 Vollversion, 1 Lizenz CAD-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1783306-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     80626
EAN/GTIN:
     4251357806265
Suchbegriffe:
Konstruktion Gesamtübersicht
CAD Programm
CAD Programme
Konstruktionssoftware
Markt & Technik Vollversion, 1 Lizenz CAD-Software

BeckerCAD 3D Pro

Die Profi-Lösung für Architektur, Maschinenbau, Elektrotechnik u.v.m.
Detailliertes Zeichnen, Konstruieren und Modellieren in 2D und 3D
Leistungsstarke, präzise und individuell anpassbare Software
100% kompatibel mit AutoCAD
NEU: Vorschau bei allen dynamischen Operationen
NEU: Komfortable 3D-Flächenselektion
NEU: Dynamische Manipulation für Flächen an 3D-Körpern
Kompatibel mit 3D-Maus von 3Dconnexion
STL-Export für 3D-Druck
Millionen 3D-CAD-Norm-Downloads (gratis und kostenpflichtig) über beckercad.partcommunity.com
Mit gedrucktem Handbuch für den schnellen Einstieg und ausführlichem PDF-Manual (mehr als 1.000 Seiten)

Die professionelle CAD-Software für höchste Ansprüche!
Ob Maschinenbau, E-Technik, Architektur – mit BeckerCAD 11 3D Pro gelingt Ihnen die Konstruktion und Modellierung detaillierter 3D-Modelle. Die umfangreiche Auswahl an Zeichnungs-, Bearbeitungs- und Beschriftungswerkzeugen unterstützt Sie bei der genauen Erstellung von maßhaltigen 2D-Fertigungszeichnungen bis hin zu gerenderten 3D-Visualisierungen. Der Import komplexer 3D-Grafiken für beeindruckende Präsentationen gelingt spielend leicht, zudem hat die Software eine Python-Schnittstelle und ist voll kompatibel mit AutoCAD und CADdy++ Maschinenbau.
Mehr als 1.300 neue Standardteile in Maschinenbau und Heim & Hobby!

Programmbibliothek
BeckerCAD 11 3D Pro beinhaltet umfassende Systembibliotheken aus folgenden Bereichen:
  • Maschinenbau

  • Haustechnik

  • Kartografie

  • Architektur

  • Brand-, Katastrophen- und Sicherheitstechnik

  • Hydraulik, Pneumatik, Verfahrenstechnik, Energietechnik

  • Organisation und Planung


Realistische 3D-Darstellung
Viele fein justierbare Einstellungen und Regler ermöglichen eine äußerst reale 3DDarstellung von Schiebe- und Übergangskörpern. Die Objekte können mit verschiedenen Texturen, Effekten und Lichteinflüssen versehen werden, um ihnen ein wirklichkeitsnahes Aussehen zu geben.

Individuelle Anpassungen
Benutzerdefinierte Menüs ermöglichen den direkten Zugriff auf häufig genutzte 2D-/3D-Werkzeuge und Befehle. Legen Sie eigene Symbolleisten fest, mit denen Sie beliebte Funktionen oder sogar externe Programme aufrufen können.

Drucken von 3D-Modellen
Das Programm bietet eine optimale Verzahnung von 3D-Konstruktion und 3D-Druck: Als STL-Datei gespeicherte Körper können nach dem STL-Export an einem Stereolithografie-Language-Arbeitsplatz zur 3D-Modellierung von Kunststoff-Prototypen eingesetzt werden.

Technische Daten:
Betriebssystem / Version: Windows® 7 Home Premium 32-Bit,Windows® 7 Home Premium 64-Bit,Windows® 7 Professional 32-Bit,Windows® 7 Professional 64-Bit,Windows® 7 Starter 32-Bit,Windows® 8,Windows® 8 32-Bit,Windows® 8 64-Bit,Windows® 8.1 32-Bit,Windows® 8.1 64-Bit,Windows® 8.1 Pro 32-Bit,Windows® 8.1 Pro 64-Bit,Windows® 10 · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Sprachen: Deutsch · Version: 3D Pro

Lieferumfang:
DVD.

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Marke:
Markt & Technik
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Betriebssystem / Version:
Windows® 7 Home Premium 32-Bit | Windows® 7 Home Premium 64-Bit | Windows® 7 Professional 32-Bit | Windows® 7 Professional 64-Bit | Windows® 7 Starter 32-Bit | Windows® 8 | Windows® 8 32-Bit | Windows® 8 64-Bit
Version:
3D Pro
Produkt-Art:
CAD-Software
Weitere Suchbegriffe: konstruktion gesamtübersicht, Markt & Technik, 80626
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,70*
€ 129,69*
Frei Haus
ab € 97,40*
€ 129,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.