Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PH0 TO-5345748 VDE, Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781916-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5345748
EAN/GTIN:
     4053199578269
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
TOOLCRAFT PH0 TO-5345748 VDE,Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 60 mm

TOOLCRAFT VDE Schraubendreher Phillips PH0 60mm

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE,Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt · Gewicht: 25 g · Größe (Schraubendreher): PH 0 · Klingen-Ausführung: Spreizklinge · Klingenlänge: 60 mm · Material: PP,TPV · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
1x VDE Schraubendreher Phillips PH0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 21 x 21 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klingen-Ausführung:
Spreizklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
PP | TPV
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PH 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE | Elektronik- u. Feinmechanik | Werkstatt
Klingenlänge:
60 mm
Gewicht:
25 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,69*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.