Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH5630 Kombi-Messgerät O2-Konzentration, O2-Sättigung, Druck, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1766321-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     474130
EAN/GTIN:
     4058175513555
Suchbegriffe:
Barometer
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
greisinger barometer
Greisinger GMH5630 Kombi-Messgerät O2-Konzentration,O2-Sättigung,Druck,Temperatur

Greisinger Handmessgerät für gelösten Sauerstoff GMH 5630

Messbereiche: O2-Konzentration 0.00 bis 70.00 mg/l (ppm); O2-Sättigung 0.0 bis 600.0 % O2; O2-Partialdruck: 0 bis 1200 hPa O2; Luftdruck: 10 bis 1200 hPa
Messbereich Temperatur: 0.0 bis 50.0 °C
Genauigkeit: Sauerstoff: ±1.5 % v. MW ±0.2 mg / l (0 bis 25 mg/l) bzw. ±2.5 % v. MW ±0.3 mg/l (25 bis 70 mg/l); Temperatur: 0.0 bis 50.0 °C; Luftdruck: 10 bis 1200 hPa

Handmessgerät für gelösten Sauerstoff GMH5630.

Ausstattung:
Wasserdicht und robust (Silikonschutzhülle)
Große Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Umgebungsdruckkompensation mit integriertem Barometer

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Genauigkeit (Details): Sauerstoff: ±1.5 % v. MW ±0.2 mg / l (0 bis 25 mg/l) bzw. ±2.5 % v. MW ±0.3 mg/l (25 bis 70 mg/l); Temperatur: 0.0 bis 50.0 °C; Luftdruck: 10 bis 1200 hPa · Gewicht: 250 g · Messbereich Temperatur (max.): 50.0 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0.0 °C · Messfunktion: O2-Konzentration,O2-Sättigung,Druck,Temperatur · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Weitere technische Daten: Messbereiche: O2-Konzentration 0.00 bis 70.00 mg/l (ppm); O2-Sättigung 0.0 bis 600.0 % O2; O2-Partialdruck: 0 bis 1200 hPa O2; Luftdruck: 10 bis 1200 hPa · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
GMH5630,2x Batterien Typ AAA,Silikonschutzhülle,Prüfprotokoll,Betriebsanleitung,Kurzanleitung

Hinweis:
Kein Sensor im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 86 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Messbereich Temperatur:
0.0 bis 50.0 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Messfunktion:
O2-Konzentration | O2-Sättigung | Druck | Temperatur
Messbereich Temperatur (max.):
50.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0.0 °C
Genauigkeit (Details):
Sauerstoff: ±1.5 % v. MW ±0.2 mg / l (0 bis 25 mg/l) bzw. ±2.5 % v. MW ±0.3 mg/l (25 bis 70 mg/l); Temperatur: 0.0 bis 50.0 °C; Luftdruck: 10 bis 1200 hPa
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: barometer, Greisinger, 474130, GMH5630, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 330,20*
€ 402,57*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 340,70*
€ 402,58*
Frei Haus
ab € 347,53*
€ 410,14*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 553,22*
€ 636,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,58*
€ 479,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,33*
€ 415,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.