Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1501+GE114 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1766319-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     474106
EAN/GTIN:
     4058175513357
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Greisinger G1501+GE114 Kombi-Messgerät pH-Wert,Redox (ORP),Temperatur

Wasserdichtes pH-Meter G1501 mit Alarmfunktion inkl. pH-Elektrode GE114-WD

Genauigkeit: ±0.2 °C ±1 Digit bei (Nenntemperatur 25 °C)
Messbereich pH: 0.00 - 14.00 pH
Messbereich Temperatur: -5.0 bis 105.0 °C
Alarmfunktion
Temperaturfühler Pt1000 anschließbar (nicht im Lieferumfang)
Redox-Elektrode anschließbar (nicht im Lieferumfang)

Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-/Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte pH-Meter ist die Alternative zu pH-Sticks auf der einen Seite und zu aufwändigen Mittelklasse-Geräten auf der anderen.
Das G 1501 ermöglicht zusätzlich Redox (ORP) Messung (mit temperaturkompensierter Umrechnung vom Bezugssystem Ag/AgCl auf Wasserstoffsystem gemäß DIN 38404 Teil 6, Tabelle 1) und automatische Temperaturkompensation bei angeschlossenem Pt 1000 Temperaturfühler für die Messgrößen pH- und mVH. Auch ein optisches und visuelles Alarmsignal (Min/Max) ist zusätzlich enthalten.

Ausstattung:
Modernes und funktionales Gehäuse
3-zeilige Anzeige
Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Hintergrundbeleuchtung
wasserdicht (IP65 / IP67)
lange Batterielebensdauer
BNC-Anschluss für Wechselelektroden

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Auflösung (Details): 0.01 pH · Automatische Temperaturkompensation: Ja · Genauigkeit (Details): ±0.2 °C ±1 Digit bei (Nenntemperatur 25 °C) · Gewicht: 130 g · Messbereich Temperatur (max.): 105.0 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5.0 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH · Messfunktion: pH-Wert,Redox (ORP),Temperatur · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schnittstellen (Bauelemente): BNC,Bananenstecker · Spannungs-Versorgung (Details): 2x Batterien Typ AA · Weitere technische Daten: Messbereich Redox: -1.500 bis 1.500 mV · Schutzart: IP65 / IP67 (BNC Anschluss nur mit als wasserdicht gekennzeichneten Elektroden im gesteckten Zustand). · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
G1501,GE114-WD Elektrode,Prüfprotokoll,2x Batterien Typ AA,Betriebsanleitung

Hinweis:
Für Redox-Messung ist der Erwerb einer zusätzlichen Redox-Elektrode GR105-BNC erforderlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Messbereich pH-Wert:
0.00 - 14.00 pH
Messbereich Temperatur:
-5.0 bis 105.0 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Schnittstellen (Bauelemente):
BNC | Bananenstecker
Messfunktion:
pH-Wert | Redox (ORP) | Temperatur
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Messbereich Temperatur (max.):
105.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5.0 °C
Auflösung (Details):
0.01 pH
Automatische Temperaturkompensation:
Ja
Genauigkeit (Details):
±0.2 °C ±1 Digit bei (Nenntemperatur 25 °C)
Spannungs-Versorgung (Details):
2x Batterien Typ AA
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 207,46*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 207,47*
€ 3,50*
ab € 173,97*
€ 213,89*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 302,42*
€ 356,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
474134
ab € 69,59*
Sonstiges
Greisinger
474136
ab € 131,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.