Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-3530666 Personenschutz-Zwischenstecker 230 V Schwarz IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1765333-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3530666
EAN/GTIN:
     4053199577200
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
Schuko Zwischenstecker
Sygonix SY-3530666 Personenschutz-Zwischenstecker 230 V Schwarz IP40

Personenschutz-Zwischenstecker

Mobiler Stromschutz zwischen Steckdose und Gerät
Reagiert blitzschnell und kann Leben retten
IP40

Der Personenschutz-Zwischenstecker erkennt Fehlerströme, die durch beschädigte Netzleitungen, fehlerhafte Verdrahtung oder Feuchtigkeit auftreten können. Die Stromversorgung wird unverzüglich unterbrochen, um lebensgefährliche Stromunfälle zu verhindern.

Technische Daten:
Gehäusematerial: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V · Netzstecker-Besonderheiten: mit PRCD · Polzahl: 2 · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Schutzart: IP40 · Stecker-Ausführung: gewinkelt

Lieferumfang:
RCD Zwischenstecker Personenschutz,3 x Label,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 119 x 50 x 96 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP40
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Stecker-Ausführung:
gewinkelt
Netzstecker-Besonderheiten:
mit PRCD
Nennspannung:
230 V
Anschluss-Leistung:
3600 W
Bemessungs-Differenz-Strom:
10 mA
Produkt-Art:
Personenschutz-Zwischenstecker
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt Zwischenstecker, prcd stecker, Sygonix, SY-3530666, SY-TEF12, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
858
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 16,66*
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 17,54*
€ 3,50*
ab € 27,55*
€ 37,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.