Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-3530658 Personenschutz-Zwischenstecker 230 V/AC Schwarz IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1765329-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3530658
EAN/GTIN:
     4053199574810
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
PRCD Zwischenschalter
Sygonix SY-3530658 Personenschutz-Zwischenstecker 230 V/AC Schwarz IP55

Personenschutz-Zwischenschalter zur Kabelmontage

Zur Selbstmontage
IP55

Personenschutz für die Kabelmontage zum Nachrüsten in Zuleitungen. Der Personenschutz-Zwischenschalter erkennt Fehlerströme und unterbricht bei deren Auftreten (>10 mA) die Stromversorgung eines an ihm angeschlossenen Verbrauchers (Ausschaltzeit <30 ms).

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 16 A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.01 A · Gehäusematerial: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V/AC · Netzstecker-Besonderheiten: mit PRCD · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 199 mm · Schutzart: IP55 · Stecker-Ausführung: gerade

Lieferumfang:
RCD Schalter Kabelmontage Personenschutz,3 x Label,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 199 x 47 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
199 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP55
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Netzstecker-Besonderheiten:
mit PRCD
Bemessungs-Differenzstrom:
0.01 A
Nennspannung:
230 V/AC
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Personenschutz-Zwischenstecker
Weitere Suchbegriffe: Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, prcd stecker, Sygonix, SY-3530658, SY-TEF16, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 23,59*
€ 4,00*
ab € 16,66*
€ 23,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.