Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 2050 6000 Kunststoff Schlauchanschluss Steckkupplung, 12 - 15 mm (1/2") Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761466-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2050 6000
EAN/GTIN:
     5010646051880
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Hozelock 2050 6000 Kunststoff Schlauchanschluss Steckkupplung,12 - 15 mm (1/2") Ø

Schlauchanschluss PLUS (12,5 und 15 mm)

Griffmuldenfür einfache Bedienung
Flexible Schlauchtülle verhindert Abknicken oder Wölben des Schlauchs bzw. Auslaufen von Wasser
Schnelle, einfache und sichere Verwendung dank Schnellverschluss

Hozelock-Anschlussstück mit Schnellverschluss für 12,5- bis 15-mm-Schläuche – ideal für den Einsatz am Wasserhahn-Anschlussende der Schlauchleitung.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung,12 - 15 mm (1/2") Ø

Weitere Informationen:
Marke:
Hozelock
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung | 12 - 15 mm (1/2") Ø
Material:
Kunststoff
Material (LOV - nur für Titel):
Kunststoff
Produkt-Art:
Schlauchanschluss
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
251
25
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,21*
1 Tag
335
25
€ 5,45*
ab € 2,53*
€ 3,23*
1 Tag
335
25
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,24*
5 Tage
335
25
€ 8,90*
ab € 2,58*
€ 3,29*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hozelock
2150
ab € 24,74*
Sonstiges
Hozelock
2035
ab € 6,98*
Sonstiges
Hozelock
2030
ab € 6,62*
Sonstiges
Hozelock
2055 6000
ab € 4,13*
Sonstiges
Hozelock
2060 6000
ab € 3,64*
Sonstiges
Hozelock
2065 6000
ab € 4,54*
Sonstiges
Hozelock
2100A6002
ab € 1,70*
Sonstiges
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.