Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 2153-6 CEE Kupplung 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717368-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2153-6
EAN/GTIN:
     9003399369490
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16 a 400 v 6h
cee kupplungsdose 400v
PCE 2153-6 CEE Kupplung 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Kupplung 16A 5p 6h GRIP IP44/54

16 A
Uhrzeitstellung 6 h

5 polige CEE Kupplung mit 16 A und Schraubklemmen. Das Gehäuse ist aus Kunststoff und die Kontakte aus Messing gefertigt.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot | schwarz
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PCE, 2153-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 7,89*
1 Tag
76
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 7,91*
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,94*
Lager 102
197
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,65*
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.