Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3434504 19 Zoll Netzwerkschrank-Geräteboden 1 HE Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717252-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3434504
EAN/GTIN:
     4053199565023
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
Boden für Serverschrank
Renkforce RF-3434504 19 Zoll Netzwerkschrank-Geräteboden 1 HE Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Schwarz

renkforce 48,3 cm (19") Geräteboden mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe: 26,67 cm (10,5"), 1 HE

Geräteboden zur Ablage nicht einbaufähiger Geräte innerhalb eines Netzwerkschranks
Vorgefertigte Befestigungslöcher
Lüftungsschlitze für bessere Luftzirkulation
Vorgefertigte Befestigungslöcher inkl. 4 Käfigmuttern-Sätze
Traglast (max.): 7 kg
Einbautiefe: 26,67 cm

Netzwerkschrank-Geräteboden zur Ablage von nicht 48,3 cm (19") einbaufähigen Systembauteilen wie z.B. Telefonanlagen, Switches oder Router. Die ideale Ergänzung für Ihre Server- und Netzwerkinstallationen.

Genormte Größe
Durch die genormte 48,26 cm (19 Zoll) Breite ist der Geräteboden universal für Schränke jedes Herstellers passend.

Cool bleiben
Leistungsstarke Netzwerkkomponenten heizen oftmals die Luft auf, sodass diese innerhalb des Netzwerkschrankes leicht überhitzen. Dank der eingebauten Lüftungsschlitze kann eine verbesserte Luftzirkulation garantiert werden, sodass Ihre Komponenten immer einen kühlen Kopf behalten.

Enorme Stabilität
Wackelnde Geräteböden gehören der Vergangenheit an. Der aus Walzstahl und einer Dicke von 1,5 mm bietet eine optimale Stabilität.

Kinderleichte Anbringung
Durch die bereits vorgefertigen Befestigungslöcher und den beiliegenden Käfigmuttern-Sätzen lässt sich der Geräteboden auch von Anfängern ohne besondere Vorkenntnisse anbringen. So sparen Sie sich extra Montagepersonal.

Ausstattung:
Farbe: Schwarz (RAL9005)
Material: SPCC - kalt gewalzter Stahl
Material-Dicke: 1,5 mm
Abmessungen (B x H x T): 482 x 44.5 x 267 mm
Gewicht: 1.43 kg

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Walzstahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 44.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 267 mm · Produktabmessung, Länge: 482 mm · Traglast (max.): 7 kg · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 26,67 cm

Lieferumfang:
Geräteboden,4x Käfigmuttern-Satz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 482 x 44.5 x 267 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
267 mm
Produktabmessung, Länge:
482 mm
Produktabmessung, Breite:
44.5 mm
Marke:
Renkforce
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Geeignet für Schranktiefe:
ab 300 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Walzstahl
Traglast (max.):
7 kg
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Geräteboden
Weitere Suchbegriffe: Serverschrankboden, boden für serverschrank, Renkforce, RF-3434504
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,10*
€ 26,17*
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 26,18*
€ 3,50*
ab € 34,96*
€ 47,34*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,42*
€ 51,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.