Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 170988 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 4polig 16 A 0.03 A 415 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716875-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170988
EAN/GTIN:
     4015081671113
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 170988 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 4polig 16 A 0.03 A 415 V/AC

Eaton FI/Leitungs-Schutzschalter

Kompakter Fehlerstromschutzschalter/ Leitungsschutzschalter für breiten Anwendungsbereich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 3 poligig + N · Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 415 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Tiefe: 75.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 3
Auslösung: unverzögert s
Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Breite in Teilungseinheiten: 4
Empfindlichkeit: Pulsstromempfindlich
Energiebegrenzungsklasse: 3
Fehlauslöseschutz: nein
Fehlerstrom-Typ: A
Frequenz: 50 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation: nein
Grundfunktion: Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +40 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mit Verriegelungsvorrichtung: nein
Mitschaltender Neutralleiter: ja
Polzahl (gesamt): 4
Schutzart (IP): IP20
Stoßstromfestigkeit: 0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 3.6 W
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
75.5 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
3 poligig + N
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
415 V/AC
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
4
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,82*
€ 119,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,12*
€ 123,02*
€ 5,46*
ab € 107,47*
€ 126,49*
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 131,89*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 139,84*
€ 165,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.