Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rigol RP3500A RP3500A Tastkopf 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1714708-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     RP3500A
EAN/GTIN:
     4053199551675
Suchbegriffe:
Tastkopf
rigol tastkopf
tastkopf
Rigol RP3500A RP3500A Tastkopf Tastköpfe RP3500A (500 MHz) für MSO/DS 7000 Serie von Rigol 1 St.

Tastköpfe RP3500A (500 MHz) für MSO/DS 7000 Serie von Rigol

500MHz passiver Tastkopfsatz für die Modelle DS-MSO7000 Serie

Technische Daten:
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Rigol · Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): Rigol MSO 7014,Rigol MSO 7024,Rigol MSO 7034,Rigol DS 7014,Rigol DS 7024,Rigol DS 7034,Rigol MSO7054,Rigol DS7054 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Tastkopf

Weitere Informationen:
Marke:
Rigol
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Rigol
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör):
Rigol MSO 7014 | Rigol MSO 7024 | Rigol MSO 7034 | Rigol DS 7014 | Rigol DS 7024 | Rigol DS 7034 | Rigol MSO7054 | Rigol DS7054
Typ (Hersteller-Typ):
RP3500A
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: Rigol, RP3500A, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 215,37*
€ 240,76*
Frei Haus
ab € 209,10*
€ 240,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.