Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 6888.5150.AO Digitalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1714685-BP
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     6888.5150.AO
EAN/GTIN:
     4053199558292
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige motrona
prozessanzeige
Motrona 6888.5150.AO Digitalanzeige Drehzahlanzeige, Impuls, Zeit, Frequenz- und Positionszähler mit zusätzlichem Analogausgang und Schaltausgängen

Drehzahlanzeige, Impuls, Zeit, Frequenz- und Positionszähler mit zusätzlichem Analogausgang und Schaltausgängen

Digitalanzeige für inkrementelle Encoder oder Sensorsignale
Tachometer
Drehzahlmessgerät
Frequenzzähler
Längenzähler
Durchlaufzeit-Anzeige
Backzeitanzeige
Positionsanzeige
Laufzeitmessung
Timer
Stoppuhr
resistivem Touchscreen
mehrfarbigem Grafikdisplay (rot, grün, gelb)
Einstellbarer Skalierungsfaktor
Zuschaltbare Linearisierung mit 24 Stützpunkten
Digitalfilterfunktion
Istwertspeicher
Frei skalierbarer Analogausgang +/-10V/0-20mA/4-20mA:4 Transistorschaltausgänge
Geräteversorgung 24VDC

Sehr einfach zu parametrierende Prozessanzeige. Die Multi-Funktionseingänge erlauben das Messen von Geschwindigkeit (Frequenz) oder auch die Ermittlung von einer Position (Zähler) in einem Gerät. Es können sowohl Impulse von einem Näherungsschalter oder auch einem Drehimpulsgeber verarbeitet werden: Mittels Impulsbewertungsfaktor kann jeder beliebige Eingangswert einem gewünschten Anzeigewert zugeordnet werden. Proportional zum Anzeigewert wird ein analoges Signal zur weitereren Verarbeitung zur Verfügung gestellt. Mit Schaltausgängen und serieller Schnittstelle.

Ausstattung:
Robustes Kunststoffgehäuse · Helle und kontrastreiche Anzeige mit ereignisabhängigen Farbvarianten · Emulation einer 7-Segment Anzeige mit Symbolen und Einheiten · Intuitive und einfache Parametrierung durch Klartext und Touchscreen · proportionaler Analogausgang · 4 Contol-Ausgänge · serielle RS232 Schnittstelle

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Weitere technische Daten: Eingangsfrequenz: max.250 kHz · Schaltpegel: HTL (10-30V) · Genauigkeit +/-1 Digit · Display: Grafik-LCD mit Backlight · Anzeigenbereich: 8 Dekaden plus Vorzeichen (-99999999…99999999) · Ziffernhöhe: 13 mm · Leuchtfarbe: rot/ grün/ gelb (umschaltbar) · Bedienung: Touchscreen (resistiv) · Schutzart: IP65 · Geräteversorgung: 24VDC · Hilfsspannung zur Sensorversorgung: ca. 1 V kleiner als Eingangsspannungmax. 250 mA · Auflösung Analogausgang: 16 Bit · 4 Schaltausgänge 5…30 V/PNP/200 mA

Lieferumfang:
Montagematerial für Schalttafeleinbau,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 96 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Marke:
Motrona
Typ (Hersteller-Typ):
6888.5150.AO
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Digitalanzeige
Weitere Suchbegriffe: Motrona, 6888.5150.AO, Drehzahlanzeige, Frequenzanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,77*
€ 355,08*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 299,82*
€ 355,09*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 497,16*
€ 565,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,34*
€ 382,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,72*
€ 366,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,82*
€ 356,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.