| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1714570-BP Herst.-Nr.: RF-3429140 EAN/GTIN: 4053199558094 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-3429140 19 Zoll Netzwerkschrank-Bürstenleiste 1 HE Schwarz
renkforce 48,26 cm (19") Kabeldurchführung 1HE mit Bürsteneinsatz RF-KDB-100B
Kabeldurchführungsleiste für ein übersichtliches und strukturiertes Kabelmanagement im 48,26cm (19") Schrank Bürstenleiste verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern Für 1 Höheneinheit (HE) Vorgefertigte Befestigungslöcher inkl. 4 Käfigmuttern-Sätze
Mehrfach-Kabeldurchführung zum einfachen Verlegen von Kabeln und Leitungen in Netzwerkschränken, Schaltkästen und Schaltschränken. Die integrierte Bürstenleiste verhintert optimal das Eindringen von Schmutz, Staub und anderen ungewollten Fremdkörpern.
Ordnung für jedermann Durch die Kabelführung lassen sich verlegte Kabel Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes ganz leicht verdecken. So ist dieser immer sauber und aufgeräumt.
Genormte Größe Durch die genormte 48,26 cm (19 Zoll) Breite ist die Kabeldurchführung universal für Schränke jedes Herstellers passend.
Enorme Stabilität Wackelnde Kabeldurchführungen gehören der Vergangenheit an. Die Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz aus Stahl und einer Dicke von 1,2 mm bietet eine optimale Stabilität.
Kinderleichte Anbringung Durch die bereits vorgefertigen Befestigungslöcher und den beiliegenden Käfigmuttern-Sätzen lässt sich die Kabeldurchführung auch von Anfängern ohne besondere Vorkenntnisse anbringen. So sparen Sie sich extra Montagepersonal.
Ausstattung: Schnelle und einfache Montage Vielseitig einsetzbar Abschirmung gegen Staub und Zugluft Thermische Schutzfunktion -Trennung von Kalt- und Warmluft Optische Abdichtung
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Walzstahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 44.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 483 mm
Lieferumfang: Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz,4 x Käfigmuttern-Satz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 483 x 44.5 x 11 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 483 mm | Produktabmessung, Breite: | 44.5 mm | Marke: | Renkforce | Höheneinheiten (HE): | 1 HE | Farbe: | schwarz | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Material: | Walzstahl | Produkt-Art: | Netzwerkschrank-Bürstenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3429140, RF-KDB-100B |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,74* | € 11,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,89* | € 11,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,07* | € 24,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,05* | € 45,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|