Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17D45ZK15+L77HDA26S D-SUB Buchsenleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1707860-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45ZK15+L77HDA26S
EAN/GTIN:
     4064161273679
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig buchs...
Amphenol L17D45ZK15+L77HDA26S D-SUB Buchsenleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 45 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Zink · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Polzahl (num): 26 · Prüfspannung(en): 1000 V · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang seitlich,inkl. Rändelschrauben 4-40 · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis 85 °C · Weitere technische Daten: Kabeldurchmesser: 11.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Zink
Marke:
Amphenol
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang seitlich | inkl. Rändelschrauben 4-40
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
L17D45ZK15+L77HDA26S
Typ (Hersteller-Typ):
L17D45ZK15+L77HDA26S
Polzahl (num):
26
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Prüfspannung(en):
1000 V
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
45 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis 85 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, Amphenol, L17D45ZK15+L77HDA26S, 179-2810, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 12,50*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,52*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 13,10*
49 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 5,56*
€ 14,22*
6 Tage
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.