Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SB162VN_230V Ständerbohrmaschine 500 W 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695462-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     SB162VN_230V
EAN/GTIN:
     9120058376566
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Holzmann Maschinen SB162VN_230V Ständerbohrmaschine 500 W 230 V

Ständerbohrmaschine

500 W



VARIO Getriebe. Ausziehbarer Arbeitstisch. Variable Drehzahl mit LCD Anzeige. Solide Grundplatte für gute Standsicherheit. Aluminiummotor nach IP54. Biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfäche. Drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar. Praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung. Wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas. Bohrtiefenanschlag.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 150 mm · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl-Bereich: 390-2200 · Gewicht: 40 kg · Leistung: 500 W · Stand-Fläche: 310x570x910 mm · Säulen-Durchmesser: 60 mm · Tischbreite: 243 mm · Tischlänge: 243 mm · Weitere technische Daten: Schall-Leistungspegel in dB(A): 78 · Schall-Druckpegel in dB(A): 59 · Frässpindelaufnahme: MK2/MT2 · Schutzklasse: I.

Lieferumfang:
Ständerbohrmaschine · Schnellspannfutter 1-16mm, B16

Weitere Informationen:
Säulen-Durchmesser:
60 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Tischlänge:
243 mm
Tischbreite:
243 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
500 W
Ausladungs-Maße:
150 mm
Drehzahl-Bereich:
390-2200
Stand-Fläche:
310x570x910 mm
Gewicht:
40 kg
Produkt-Art:
Ständerbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine holzmann, getriebebohrmaschine mk4, getriebebohrmaschine, Holzmann Maschinen, SB162VN_230V, standbohrer, Standbohrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 297,93*
€ 353,21*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 452,38*
€ 527,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,95*
€ 416,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.